pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3002994 QS30LLPQ - 3002994

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 18000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007075108

Codice prodotto

TUK3002994

Cod. produttore

3002994

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

18000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Teach-In

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

0.5 ms

Diametro del sensore:

30 mm

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Classe di protezione laser:

Classe 1

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Larghezza del sensore:

22 mm

Altezza del sensore:

56.8 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

WORLD-BEAM QS30: Laser polarizzato retro a lungo raggio; Portata: 0,2-18 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin