TURCK BANNER SRL - TUK3002922 OTBVR81QDHP - 3002922
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Larghezza del sensore - 43.2 mm
Altezza del sensore - 59.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007079755
Codice prodotto
TUK3002922
Cod. produttore
3002922
Produttore
TUK
Max. distanza di commutazione:
50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
43.2 mm
Altezza del sensore:
59.9 mm
Lunghezza del sensore:
48 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13