pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3002878 PKG4M-2 - 3002878

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3002878 PKG4M-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2.04 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007079717

Codice prodotto

TUK3002878

Cod. produttore

3002878

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2.04 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: M8 a estremità singola; femmina dritta a 4 pin; guaina in PVC nero 4x26 da 2,04 m; dado di accoppiamento in ottone nichelato