pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3002728 QT50ULBQ6 - 3002728

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3002728 QT50ULBQ6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 200...8000 mm

  • Forma della scatola - Blocco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007079687

Codice prodotto

TUK3002728

Cod. produttore

3002728

Produttore

TUK

Esecuzione dell'uscita analogica:

0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

200...8000 mm

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Serie analogica QT50U: modalità di prossimità; portata: 200 mm - 8 m; ingresso: 10-30 V cc; uscite: analogiche: 0-10 V o 4-20 mA; QD integrale M12 a 5 pin