pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3002715 S18UBARQ - 3002715

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3002715 S18UBARQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 30...300 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007079670

Codice prodotto

TUK3002715

Cod. produttore

3002715

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

30...300 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Serie discreta S18U ad angolo retto: modalità di prossimità; intervallo: 30-300 mm; ingresso: 10-30 V cc; uscita: bipolare: 1 PNP 1 NPN; QD integrale M12 a 5 pin