pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3002679 Barriera LX Ricevitore 143 mm M12 - 3002679

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3002679 Barriera LX Ricevitore 143 mm M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 143 mm

  • Altezza del sensore - 189.6 mm

  • Portata del campo di protezione - 2 m

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488026790

Codice prodotto

TUK3002679

Cod. produttore

3002679

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

143 mm

Altezza del sensore:

189.6 mm

Portata del campo di protezione:

2 m

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Grado di protezione (NEMA):

4X

LX6RQ: Serie LX, Ricevitore, Portata standard, Portata, Normale 300 mm - 2 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Uscita DO, Connettore a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)