TURCK BANNER SRL - TUK3002668 LX3RSRQ - 3002668
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Larghezza del sensore - 25.4 mm
Altezza del sensore - 113.4 mm
Lunghezza del sensore - 31.8 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007079663
Codice prodotto
TUK3002668
Cod. produttore
3002668
Produttore
TUK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Altezza del sensore:
113.4 mm
Lunghezza del sensore:
31.8 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Fornitura del sistema unidirezionale:
Ricevitore
Portata del campo di protezione:
0.2 m
Altezza campo di protezione:
67 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X