pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3002662 LX3ESRQ - 3002662

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3002662 LX3ESRQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 25.4 mm

  • Altezza del sensore - 113.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 31.8 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007079656

Codice prodotto

TUK3002662

Cod. produttore

3002662

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Altezza del sensore:

113.4 mm

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Portata del campo di protezione:

0.2 m

Altezza campo di protezione:

67 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Serie LX: Emettitore; Corto raggio; Portata: Normale 100-200 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Nessuna uscita; Connettore a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)