pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK2502126 BC15-K34-AP4X-H1141 - 2502126

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK2502126 BC15-K34-AP4X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 34 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 22.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101088830

Codice prodotto

TUK2502126

Cod. produttore

2502126

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

34 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

22.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Tensione di alimentazione:

10...65 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...65 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

Capacitive Sensor, Rated switching distance 22.5 mm, Flush, Smooth barrel, ? 34mm, Plastic, PBT?GF30?V0, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10?65 VDC, NO contact, PNP output, M12 ? 1 connector