TURCK BANNER SRL - TUK1650130 NI2-ISI-0.055-BDS-2AP6X3-H1141/S34 - 1650130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 18 mm
Altezza del sensore - 18 mm
Lunghezza del sensore - 47 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101082241
Codice prodotto
TUK1650130
Cod. produttore
1650130
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
47 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Altro
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
30 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no