TURCK BANNER SRL - TUK1646640 NI20U-TS12-AP6X2-V1131 - 1646640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101081480
Codice prodotto
TUK1646640
Cod. produttore
1646640
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
80 mm
Forma della scatola:
Blocco
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
17 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
8 Hz
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Resistente alla pressione:
no