pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1644884 BI20U-M30-VP6X-H1141 - 1644884

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1644884 BI20U-M30-VP6X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101391398

Codice prodotto

TUK1644884

Cod. produttore

1644884

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

62 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Rivestimento scatola:

Cromato

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 20 mm, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, DC 4-wire, 10?30 VDC, Changeover contact, PNP output, M12 x 1 male connector