TURCK BANNER SRL - TUK1635524 BI5U-Q12-AP6X2-V1131 - 1635524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 12 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101081183
Codice prodotto
TUK1635524
Cod. produttore
1635524
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Blocco
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no