pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1623510 BI15U-CP40-AN6X2 - 1623510

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1623510 BI15U-CP40-AN6X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 114 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101078893

Codice prodotto

TUK1623510

Cod. produttore

1623510

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

114 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

15 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 9 directions, Plastic, PBT?GF30?V0, High luminance corner LEDs, Optimum view on supply voltage and switching state from any position, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, NPN output, Terminal chamber