TURCK BANNER SRL - TUK1613100 BI2-Q5.5-AN6X - 1613100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 8 mm
Altezza del sensore - 5.5 mm
Lunghezza del sensore - 28 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101147445
Codice prodotto
TUK1613100
Cod. produttore
1613100
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
5.5 mm
Lunghezza del sensore:
28 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Blocco
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no