pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1613000 BI2-Q5.5-AP6X - 1613000

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1613000 BI2-Q5.5-AP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101147261

Codice prodotto

TUK1613000

Cod. produttore

1613000

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

28 mm

Forma della scatola:

Blocco

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

8 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Altezza del sensore:

5.5 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, Rectangular, height 5.5 mm, Active face on top, Plastic, PP, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection