TURCK BANNER SRL - TUK1608900 BI5U-Q08-AP6X2-V1131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101146882
Codice prodotto
TUK1608900
Cod. produttore
1608900
Produttore
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, Rectangular, height 8 mm, Active face on top, Metal, Zamak, nickel-plated, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Male connector M8 ? 1/? 8 mm