pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1608500 BI10U-Q14-AP6X2-V1131 - 1608500

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1608500 BI10U-Q14-AP6X2-V1131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 14 mm

  • Lunghezza del sensore - 52 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101077865

Codice prodotto

TUK1608500

Cod. produttore

1608500

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

52 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

10 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Flush, Rectangular, height 14 mm, Active face on top, Plastic, PBT?GF30?V0, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M8 x 1 male connector