pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1590854 RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5 - 1590854

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1590854 RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101274349

Codice prodotto

TUK1590854

Cod. produttore

1590854

Produttore

TUK

Inductive Angle Sensor, With Analog Output, Premium Line, Cable length 0.3 m, Rectangular, plastic, Many mounting possibilities, P1-Ri-QR14 included in delivery, Measuring range displayed via LED, Immune to electromagnetic interference, Resolution, 12-bit, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, Cable with male connector, M12 ? 1