pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1590732 LI200P1-Q17LM1-LIU5X2 - 1590732

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1590732 LI200P1-Q17LM1-LIU5X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza - 231 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101245820

Codice prodotto

TUK1590732

Cod. produttore

1590732

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

231 mm

Inductive Linear Position Sensor, Measuring range 200 mm, Cable length 2 m, Rectangular, plastic, Many mounting possibilities, Positioning element P1-Li-QR14/Q17L, mounting aids M1.1-Q17L and M1.2-Q17L included in delivery, LED indicates measuring range,Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, Cable connection