pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1590601 LI900P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 - 1590601

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1590601 LI900P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza - 958 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101229561

Codice prodotto

TUK1590601

Cod. produttore

1590601

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

958 mm

Inductive Linear Position Sensor, Measuring range 900 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Versatile mounting possibilities, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, M12 ? 1 male, 5-pin