TURCK BANNER SRL - TUK1590003 LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 - 1590003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Lunghezza - 358 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101227222
Codice prodotto
TUK1590003
Cod. produttore
1590003
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza:
358 mm
Inductive Linear Position Sensor, Measuring range 300 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Versatile mounting possibilities, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, M12 ? 1 male, 5-pin


