pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1580463 NI8U-EM12E-VP4X-H1141 - 1580463

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1580463 NI8U-EM12E-VP4X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101124743

Codice prodotto

TUK1580463

Cod. produttore

1580463

Produttore

TUK

Inductive Sensor, Threaded barrel, M12 x 1, Stainless steel, 1.4301, DC 4-wire, 10?65 VDC, Changeover contact, PNP output, M12 x 1 male connector, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, Rated switching distance: 8 mm, Non-flush