pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1569904 NI4-DSU26-2AP4X2-H1141 - 1569904

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1569904 NI4-DSU26-2AP4X2-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 60 mm

  • Altezza del sensore - 35.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 68 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101075977

Codice prodotto

TUK1569904

Cod. produttore

1569904

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

35.4 mm

Lunghezza del sensore:

68 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Rivestimento scatola:

Altro

Tensione di alimentazione:

10...65 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, For Rotary Actuators, Rated switching distance 4 mm, Non-flush, Rectangular, housing DSU26, Plastic, PP-GF30-VO, Two outputs for monitoring the position of rotary actuators, Mounting on all standard actuators, 2 x NO contact, PNP output, DC 4-wire, 10?65 VDC, M12 x 1 male connector