pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1535563 BI15-M30E-LIU-H1141 - 1535563

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1535563 BI15-M30E-LIU-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 15...30 V

  • Intervallo di misura lunghezza - 2...10 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 0 V ... 10 V

  • Frequenza limite - 140 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101072440

Codice prodotto

TUK1535563

Cod. produttore

1535563

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

15...30 V

Intervallo di misura lunghezza:

2...10 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita analogica:

0 V ... 10 V

Frequenza limite:

140 Hz

Tensione d'esercizio:

15...30 V

Scostamento di linearità relativo:

5 %

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Lunghezza del sensore:

77 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 2 mm, Max. measuring range 10 mm, Flush, Threaded barrel, M30 x 1.5, Long version, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector