TURCK BANNER SRL - TUK1410001 NI20R- - 1410001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Lunghezza del sensore - 95 mm
Forma della scatola - Altro
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Larghezza del sensore - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101069037
Codice prodotto
TUK1410001
Cod. produttore
1410001
Produttore
TUK
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
95 mm
Forma della scatola:
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
100 mm
Altezza del sensore:
32 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Resistente alla pressione:
no


