pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK14036 BI6R-W30-DAP6X-H1141 - 14036

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK14036 BI6R-W30-DAP6X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 35 mm

  • Altezza del sensore - 30 mm

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Distanza di commutazione - 6.1 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101068542

Codice prodotto

TUK14036

Cod. produttore

14036

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Distanza di commutazione:

6.1 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Altro

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

8 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Inductive Sensor, Ring Sensor, , Rectangular, height 30 mm, Plastic, PA12?GF30, Pulse duration 100 ms, Sensitivity adjusted via potentiometer, DC 3-wire, 10?30 VDC, Dynamic output behaviour, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector