pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1003700 NI3-EG08K-Y1 - 1003700

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1003700 NI3-EG08K-Y1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101144376

Codice prodotto

TUK1003700

Cod. produttore

1003700

Produttore

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 3 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M8 x 1, Stainless steel, 1.4427 SO, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1