pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK100004587 RI360P1-QR20-LI2X2-H1141 - 100004587

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK100004587 RI360P1-QR20-LI2X2-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101501575

Codice prodotto

TUK100004587

Cod. produttore

100004587

Produttore

TUK

Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line, Rectangular, plastic, Compact and robust housing, Versatile mounting possibilities, Positioning element P1-RI-QR20 included in delivery, High protection class IP68/IP69K, Protection against salt spray,Measuring range displayed via LED, Immune to electromagnetic interference, 0.09? resolution, 3?wire, 15?30 VDC, Analog output 4?20 mA, Output 22 mA (typ.) where there is no RLC coupling, M12 ? 1 male connector, 4-pin