pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK100000770 NI10U-M12E-VP6X 12M - 100000770

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK100000770 NI10U-M12E-VP6X 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101442847

Codice prodotto

TUK100000770

Cod. produttore

100000770

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 10 mm, Cable length 12 m, Non-flush, M12 ? 1 threaded barrel, Long version, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, Integrated protection against predamping, Little metal-free spaces, DC 4-wire, 10?30 VDC, Changeover contact, PNP output, Cable connection