SCHNEIDER ELECTRIC - Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 5,5...8 A - 380 V CA - LE1M35Q714
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Con attivatore di corto circuito - No
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3389110765786
Codice prodotto
TELE1M35Q714
Cod. produttore
LE1M35Q714
Produttore
SNRLE1M35Q714
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Con attivatore di corto circuito:
No
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
1.5 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
8 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
5.5÷8 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
Sì
Classe di intervento:
Classe 10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante:
No
Con trasformatore:
No
Numero di punti di comando:
2
Adatto per arresto d'emergenza:
No
Numero di segnalatori luminosi:
1
Reset esterno possibile:
Sì
Con fusibile:
No
Grado di protezione (IP):
IP65
Protocollo di supporto per TCP/IP:
No
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
No
Protocollo di supporto per CAN:
No
Protocollo di supporto per INTERBUS:
No
Protocollo di supporto per ASI:
No
Protocollo di supporto per Modbus:
No
Protocollo di supporto per Data-Highway:
No
Protocollo di supporto per DeviceNet:
No
Protocollo di supporto per SUCONET:
No
Supporta il protocollo per LON:
No
Supporta il protocollo per profinet IO:
No
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
No
Supporta il protocollo per SERCOS:
No
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
No
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
No
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
No
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
No
Protocollo INTERBUS per Safety:
No
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
No
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
No
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
No
Larghezza:
78 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
108 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


