pagina iniziale
in esaurimento

TRADEFORCE - TDM0021900001 TAGLIATUBI PER POLIETILENE E PVC 42MM - 0021900001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0021900001 TAGLIATUBI PER POLIETILENE E PVC 42MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 0...42 mm

  • Lunghezza - 222 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciato

  • Rivestimento della maniglia - Impugnatura in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268402709

Codice prodotto

TDM0021900001

Cod. produttore

0021900001

Produttore

TDM

Adatto per tubi di diametro:

0...42 mm

Lunghezza:

222 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciato

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Versione a nottolino:

Peso:

416 g

Tagliatubi per PVC e polietilene, tubazioni fino a 42mm di diametro