TRADEFORCE - TDM0000460036 FASCETTA NERA 200X7,6 CF 100PZ - 0000460036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Larghezza della banda:
7.6 mmLunghezza nastro:
200 mmCaratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Spessore nastro - 1.5 mm
Diametro del fascio - 8.5...50.9 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Confezione
1 PZ
EAN
7630268402990
Codice prodotto
TDM0000460036
Cod. produttore
0000460036
Produttore
TDM
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Spessore nastro:
1.5 mm
Diametro del fascio:
8.5...50.9 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2