pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0000460032 FASCETTA NERA 300X3,6 CF 100PZ - 0000460032

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza della banda:

3.6 mm
Vedi le opzioni disponibili2.5 mm
Vedi le opzioni disponibili4.6 mm
Vedi le opzioni disponibili4.8 mm
Vedi le opzioni disponibili7.6 mm

Lunghezza nastro:

300 mm
Vedi le opzioni disponibili100 mm
Vedi le opzioni disponibili150 mm
Vedi le opzioni disponibili370 mm

Resistenza alla trazione min.:

180 N
Vedi le opzioni disponibili80 N
Vedi le opzioni disponibili230 N
Vedi le opzioni disponibili540 N

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Spessore nastro - 1.2 mm

  • Diametro del fascio - 3.5...84 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 180 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401221

Codice prodotto

TDM0000460032

Cod. produttore

0000460032

Produttore

TDM

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Spessore nastro:

1.2 mm

Diametro del fascio:

3.5...84 mm

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.