TRADEFORCE - TDM0000460031 FASCETTA NERA 200X3,6 CF 100PZ - 0000460031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Larghezza della banda:
3.6 mmLunghezza nastro:
200 mmCaratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Spessore nastro - 1.15 mm
Diametro del fascio - 3.5...52.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401214
Codice prodotto
TDM0000460031
Cod. produttore
0000460031
Produttore
TDM
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Spessore nastro:
1.15 mm
Diametro del fascio:
3.5...52.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2





