pagina iniziale
nuovo

TP-LINK (OMADA) - ODDSG2005P-PD SWITCH OMADA 5P GIGA - SG2005P-PD

copiacopia
TP-LINK (OMADA) - ODDSG2005P-PD SWITCH OMADA 5P GIGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4897098689486

Codice prodotto

ODDSG2005P-PD

Cod. produttore

SG2005P-PD

Produttore

TPK

Omada 5-Port Gigabit Smart Switch with 1-Port PoE++ in and 4-Port PoE+ out, 1? Gigabit PoE++ input Ports, 4? Gigabit PoE+ output Ports, 802.3at/af, max 64 W PoE Power (90W PoE++ input), plastic case, pole-mounting/wall-mounting, Integration with Omada SDN Controller, IP55 Weatherproof, 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image, IPv6