pagina iniziale

TP-LINK (MERCUSYS) - MYSMS108GP 8-PORT GIGA SWITCH 7PORT POE+ - MS108GP

copiacopia
TP-LINK (MERCUSYS) - MYSMS108GP 8-PORT GIGA SWITCH 7PORT POE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6957939002374

Codice prodotto

MYSMS108GP

Cod. produttore

MS108GP

Produttore

TPK

8-Port Gigabit Desktop Switch with 7-Port PoE+, 7? Gigabit PoE+ Ports, 1? Gigabit Non-PoE Ports, Compatible with 802.3af/at PDs, 65 W PoE Power, case metallico, fissaggio a muro, trasmisisone PoE fino a 250m PoE, abilitabile su 4 o 8 porte, in questo caso la banda diventa di 10 MB per ogni canale abilitato, gestione prioritario del traffico sulle porte 1-2, Isolation Mode abilitabile per prevenire snooping/ tampering, Auto ripristino del POE in caso di mancanza di assorbimento sulla porta di rete reboot automatico del dispositivo collegato, Plug and Play setup nessuna configurazione richiesta.