TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM801KRTPE UI PARETE R32 E R410 - RAVRM801KRTPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (unità interna) - Parete (alta)
Tipologia - Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Inverter controllato - sì
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
8855169062282
Codice prodotto
HVARAVRM801KRTPE
Cod. produttore
RAVRM801KRTPE
Produttore
HVA
Modello (unità interna):
Parete (alta)
Tipologia:
Mono-split/multi-split
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Inverter controllato:
sì
Modello VRF:
no
Altezza:
320 mm
Larghezza:
1050 mm
Profondità:
250 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di collegamento:
230 V
Livello di potenza sonora:
50...60 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Portata aria fredda:
680...1040 m³/h
Portata aria calda:
680...1040 m³/h
Livello di pressione sonora raffreddamento:
35...45 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
35...45 dB(A)
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro pulizia dell'aria:
sì
Peso:
14 kg
Con telecomando/comando remoto:
no
Con filtro odore:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
sì
Unità interna con collegamento esterno dell'aria:
no
Con programma orologio/timer:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no