pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM401MUTE UI CASSETTA COMPATTA 60X60 R32,R410 - RAVRM401MUTE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM401MUTE UI CASSETTA COMPATTA 60X60 R32,R410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Cassetta (4 vie)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Altezza - 256 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4904550688359

Codice prodotto

HVARAVRM401MUTE

Cod. produttore

RAVRM401MUTE

Produttore

HVA

Modello (Unità interna):

Cassetta (4 vie)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Altezza:

256 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

575 mm

Profondità:

575 mm

livello di potenza sonora:

47...56 dB(A)

Portata d'aria - raffreddamento:

468...660 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

468...660 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

32...41 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

32...41 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

Con filtro di pulizia dell'aria:

no

Peso:

15 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

La cassetta compatta serie 1 continua l'impegno degli ingegneri Toshiba di unire design minimale e funzionale, efficienza energetica e comfort nei suoi prodotti. Rispetto alla serie precedente, l'altezza dell'unità è stata ridotta di 12 mm, arrivando a misurare a 256 mm e quindi perfetta per essere inserita negli spazi a soffitto anche piccolissimi mentre il peso 15 kg ne rende agevole l'installazione, anche negli angoli, e la manutenzione. La griglia ha uno spessore di soli 12 mm con una chiusura delle ventole in piano, in modo da inserirsi in maniera discreta all'interno dell'arredamento quando in modalità di spegnimento. I 5 settaggi di velocità delle ventole permettono di poter organizzare la diffusione dell'aria in base alle esigenze degliutenti e mantenere costante la temperatura all'interno dell'ambiente. Inoltre le singole ventole possono essere posizionate in maniera indipendente dalle altre: in tal modo, la diffusione dell'aria sarà regolata in base alle dimensioni dell'ambiente, la posizione dell'installazione dell'unità e la presenza degli utenti all'interno, in modo da creare il massimo comfort. Infine, grazie all'installazione del sensore di movimento, è possibile passare dalla modalità spegnimento/stand-by alla modalità di accensione quando viene rilevata la presenza di una o più persone all'interno della stanza. Questa funzione è l'ideale, per esempio, per sale riunioni e d'attesa, e porta un risparmio in termini di costi ed energia.