pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1601CTPE UNITA INTERNA SOFFITTO - RAVHM1601CTPE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1601CTPE UNITA INTERNA SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Pensile a soffitto

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169000833

Codice prodotto

HVARAVHM1601CTPE

Cod. produttore

RAVHM1601CTPE

Produttore

HVA

Modello (unità interna):

Pensile a soffitto

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Altezza:

235 mm

Larghezza:

1586 mm

Profondità:

690 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Livello di potenza sonora:

51...61 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

3/8 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Portata aria fredda:

1260...2040 m³/h

Portata aria calda:

1260...2040 m³/h

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro pulizia dell'aria:

no

Peso:

37 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Con filtro odore:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

no

Con programma orologio/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

DIGITAL RAV-HM1601CTP-E UNITA INTERNA A SOFFITTO INVERTER