TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901ATPE UE DIGITAL INVERTER - RAVGM901ATPE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Inverter controllato - sì
Tensione di collegamento - 230 V
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8855169082129
Codice prodotto
HVARAVGM901ATPE
Cod. produttore
RAVGM901ATPE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Inverter controllato:
sì
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Altezza:
630 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
300 mm
Livello di pressione sonora raffreddamento:
51...51 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
55...55 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
3/8 di pollice
Refrigerante pre-caricato:
2 kg
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
5/8 di pollice
Peso:
47 kg
Lunghezza minima tubazione:
5 m
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-15...46 °C
Lunghezza massima tubazione:
50 m
Livello di potenza sonora:
68...72 dB(A)
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-15...15 °C
Differenza altezza massima:
30 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no