pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM401ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32 - RAVGM401ATPE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM401ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato -

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Refrigerante pre-caricato - 0.9 kg

  • Tensione di collegamento - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169062503

Codice prodotto

HVARAVGM401ATPE

Cod. produttore

RAVGM401ATPE

Produttore

HVA

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

Tipo di refrigerante:

R32

Refrigerante pre-caricato:

0.9 kg

Tensione di collegamento:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

9.2 A

Altezza:

550 mm

Larghezza:

780 mm

Profondità:

290 mm

Livello di pressione sonora raffreddamento:

49...49 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

50...50 dB(A)

Livello di potenza sonora:

64...65 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

1/2 pollice

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):

-15...46 °C

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):

-15...15 °C

Lunghezza minima tubazione:

2 m

Lunghezza massima tubazione:

20 m

Differenza altezza massima:

10 m

Peso:

39 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Digital Inverter, dotata del gas a basso impatto ambientale R32, è la soluzione avanzata in grado di soddisfare la crescente domanda di mercato verso installazioni semplificate e capaci di creare il massimo comfort per il consumatore. Questa nuova soluzione consente di sostituire gli obsoleti climatizzatori ad alto consumo energetico con unità Inverter di ultima generazione, per godere di significativi vantaggi in termini di rendimento, comfort acustico ed efficienza energetica. POMPE DI CALORE REFRIGERANTE R32 CON GWP 675 INVERTER VETTORIALE ELEVATE PRESTAZIONI