TOSHIBA ITALIA - HVARAS10E2AVGE UE SEIYA E2 / SMART 2,5/3,2KW - RAS10E2AVGE
.jpg?84758677896B6690A286A7A4A57C798D91A49E77938D779385728B7283675D6583B0B394968C8F5C816E82AFC29E&ts=1788927237257)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Inverter controllato - sì
Tensione di collegamento - 230 V
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8855169093644
Codice prodotto
HVARAS10E2AVGE
Cod. produttore
RAS10E2AVGE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Inverter controllato:
sì
Tensione di collegamento:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
530 mm
Larghezza:
660 mm
Profondità:
240 mm
Livello di pressione sonora raffreddamento:
47...47 dB(A)
Livello di pressione sonora riscaldamento:
49...49 dB(A)
Diametro nominale linea del fluido:
1/4 di pollice
Refrigerante pre-caricato:
0.49 kg
Diametro nominale, tubo di aspirazione:
3/8 di pollice
Peso:
22 kg
Lunghezza minima tubazione:
2 m
Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB):
-15...46 °C
Lunghezza massima tubazione:
15 m
Livello di potenza sonora:
60...62 dB(A)
Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Differenza altezza massima:
12 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no