TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101XWHT9WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH - HWT1101XWHT9WE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità interna
Adatto per acqua calda sanitaria - no
Raffreddamento integrato - sì
Richiesto controller esterno - no
Potenza resistenza elettrica - 9...9 kW
Confezione
1 PZ
EAN
5903699867143
Codice prodotto
HVAHWT1101XWHT9WE
Cod. produttore
HWT1101XWHT9WE
Produttore
HVA
Tipologia:
Unità interna
Adatto per acqua calda sanitaria:
no
Raffreddamento integrato:
sì
Richiesto controller esterno:
no
Potenza resistenza elettrica:
9...9 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:
no
Adatto per raffreddamento attivo:
no
Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:
no
Controllo della temperatura ambiente:
no
Tensione di collegamento:
400 V
Controlli piscina:
no
Larghezza dell'apparecchio interno:
450 mm
Regolazione per il controllo CH-caldaia:
sì
Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:
sì
Profondità dell'apparecchio interno:
235 mm
Peso dell'apparecchio interno:
27 kg
Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
65 °C
Con resistenza elettrica:
sì
Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:
no
Telecomando possibile:
no
Altezza dell'apparecchio interno:
720 mm
Trasferimento di dati tramite USB:
no
Livello di prestazione sonora unità interna secondo EN12102 a 0/35°C:
40 dB(A)
Livello pressione sonora unità interna secondo EN 12102 a 0/35°C/1m di distanza:
29 dB
Trasferimento di dati via internet:
no
Trasferimento di dati via collegamento bus:
no
Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:
no