pagina iniziale
in esaurimento

TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101HWE UE ESTIA SERIE 1 1F - HWT1101HWE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101HWE UE ESTIA SERIE 1 1F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità esterna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 11 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.6

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Raffreddamento integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5903699867037

Codice prodotto

HVAHWT1101HWE

Cod. produttore

HWT1101HWE

Produttore

HVA

Tipologia:

Unità esterna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

11 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.6

Adatto per acqua calda sanitaria:

Raffreddamento integrato:

Efficienza di raffreddamento min/max a 35/7° in base alla EN 14511:

8...8 kW

Richiesto controller esterno:

Tipo di refrigerante:

R32

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Adatto per raffreddamento attivo:

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

no

Controllo della temperatura ambiente:

no

Diametro nominale linea del fluido:

Altro

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

5/8 di pollice

Compressore modulare:

Controlli piscina:

no

Lunghezza massima tubazione:

30 m

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

no

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Larghezza dell'apparecchio esterno:

1010 mm

Altezza dell'apparecchio esterno:

1050 mm

Massima temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

25 °C

Profondità dell'apparecchio esterno:

370 mm

Peso dell'apparecchio esterno:

75 kg

Con resistenza elettrica:

no

Potenza resistenza elettrica regolabile in fasi:

no

Telecomando possibile:

Refrigerante pre-caricato:

1.25 kg

Trasferimento di dati tramite USB:

no

Sofstarter integrato:

Livello di prestazione sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C:

62 dB(A)

Livello pressione sonora unità esterna secondo EN 12102 a 0/35°C/1m di distanza:

51 dB

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Trasferimento di dati via internet:

no

Trasferimento di dati via collegamento bus:

no

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

Caratteristiche tecniche Gas refrigerante: R32 DC Inverter a controllo vettoriale Compressore DC Twin Rotary con iniezione Elevatissima efficienza energetica Ampio spettro di funzionamento: fino a -25°C/25°C in riscaldamento, fino a 10°C/43°C in raffrescamento Dislivello massimo: 30 metri Lunghezza tubazioni max: 30 metri Pressione sonora: 42 dB(A)