pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG1901ENXRE POMPA DI CALORE ACS 190L COIL - HWSG1901ENXRE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG1901ENXRE POMPA DI CALORE ACS 190L COIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Monoblocco

  • Con collegamento al condotto dell'aria -

  • Con collegamento di riscaldamento - no

  • Integrazione solare -

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708512068055

Codice prodotto

HVAHWSG1901ENXRE

Cod. produttore

HWSG1901ENXRE

Produttore

HVA

Tipologia:

Monoblocco

Con collegamento al condotto dell'aria:

Con collegamento di riscaldamento:

no

Integrazione solare:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Modello trifase:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Volume nominale:

190 l

Con collegamento circuito:

no

Scarico dell'aria regolabile:

no

Con display digitale:

Idoneo all'apprendimento:

no

Max. temperatura dell'acqua:

65 °C

Assorbimento di potenza:

2185 kW

Elemento riscaldante rivestito in pietra ollare:

no

Protezione anodica:

Magnesio

Tipo di refrigerante:

R-134A

Refrigerante pre-caricato:

1.2 kg

Profilo di carico:

L

Altezza:

1620 mm

Larghezza:

620 mm

Profondità:

620 mm

Peso:

94 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

ESTIA HWS-G1901ENXR-E SCALDACQUA POMPA CALORE 190lt