THYTRONIC - THYNA600A1TM020 PROT.VOLT/AMP THYSENSOR 24-48V RS485+ETH - NA600A1TM020
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - no
Sovracorrente monofase possibile - sì
Sovracorrente trifase possibile - sì
Sottocorrente trifase possibile - no
Finestra monofase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070192834
Codice prodotto
THYNA600A1TM020
Cod. produttore
NA600A1TM020
Produttore
THY
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Trasformatore di corrente esterno:
sì
Numero contatti di commutazione:
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Larghezza:
107 mm
Altezza:
177 mm
Profondità:
235 mm


