THYTRONIC - THY0180L200 RTA/D CONTR.ISOLAM.-R<25-150K-RELE ON - 0180L200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Soglia d'intervento impedenza 1 - 25...150 kOhm
Funzione - Per reti a corrente alternata
Salvataggio errori possibile - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074087969
Codice prodotto
THY0180L200
Cod. produttore
0180L200
Produttore
THY
Soglia d'intervento impedenza 1:
25...150 kOhm
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Salvataggio errori possibile:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
71 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Altezza:
90 mm
Profondità:
73 mm


