pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTVLED24R350W ALIMENTATORE 24V/350W IP20 - VLED24R350W

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTVLED24R350W ALIMENTATORE 24V/350W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 350...350 W

  • Corrente d'uscita - 15.6...15.6 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436572483361

Codice prodotto

EHTVLED24R350W

Cod. produttore

VLED24R350W

Produttore

EHT

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

350...350 W

Corrente d'uscita:

15.6...15.6 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

115 mm

Lunghezza:

215 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

350 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Alimentatore 24V/350W IP20