THREELINE ITALIA SRL - EHTVLED24-E150W ALIMENTATORE 24V/150W IP67 - VLED24-E150W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 150...150 W
Corrente d'uscita - 6.5...6.5 mA
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8436049264042
Codice prodotto
EHTVLED24-E150W
Cod. produttore
VLED24-E150W
Produttore
EHT
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
150...150 W
Corrente d'uscita:
6.5...6.5 mA
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Statico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
50 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Larghezza:
120 mm
Lunghezza:
235 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Assorbimento di potenza:
150 W
Comando via Bluetooth:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Casambi:
no